Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302406STP/305
Cod. Produttore
302406STP/305
Cod. EAN
4044776795001

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 300 STP 6x2x24 AWG
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC 300 STP con 24 conduttori suddivisi in 6 coppie, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura STP. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nella trasmissione del segnale, offrendo una soluzione robusta e performante per impianti di comunicazione e controllo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,24 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 24/6Pr Unitronic 300 Stp Dati