Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR302406STP
Cod. Produttore
302406STP
Cod. EAN
4044776794998

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 300 STP 6x2x24 AWG
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC 300 STP 6X2X24 AWG, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 6x2 e un calibro di 24 AWG, l'UNITRONIC 300 STP assicura una trasmissione del segnale affidabile e una protezione ottimale contro le interferenze.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,24 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 24/6Pr Unitronic 300 Stp Dati