Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0099001/100
Cod. Produttore
0099001/100
Cod. EAN
4044774692982

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: 22 AWG
  • Numero conduttori: 7
  • Guaina: nera
  • Resistenza al calore: elevata
  • Applicazioni: industria e automazione
  • Durabilità: affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con un conduttore di 22 AWG e una robusta guaina nera, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti in ambienti critici. La sua costruzione è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore, rendendolo perfetto per l'industria e l'automazione. Scegli OLFLEX HEAT 260 SC per la tua prossima installazione e beneficia della sua affidabilità e durabilità nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 22/7Awg Olflex Heat 260 Sc Nero