Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028035
Cod. Produttore
0028035
Cod. EAN
4044773043747

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 21x0,25 mm²
  • Materiale: premium
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: UNITRONIC 100
  • Resistenza: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC 100 21X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza ottimale e una conducibilità straordinaria. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti impegnativi, mentre la versatilità del design permette un utilizzo in diverse configurazioni. Scegli l'UNITRONIC 100 per un'affidabilità e una durata senza pari.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

21

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 21X0,25Mmâ² Unitronic 100