Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119321/100
Cod. Produttore
1119321/100
Cod. EAN
4044774553016

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 21G
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durabilità: Resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 21G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, che assicurano durabilità e sicurezza in ogni applicazione. La sua costruzione è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, offrendo flessibilità e resistenza. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca un cavo elettrico di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

469 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

21

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 21G1,5Mmâ² Olflex Classic 110