Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119121/100
Cod. Produttore
1119121/100
Cod. EAN
4044774550800

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Diametro conduttore: 21G0,75 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta e versatile
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Durabilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Resistenza: Condizioni difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 21G0,75 mm, questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità. La sua costruzione versatile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il suo design robusto e la capacità di resistere a condizioni difficili, OLFLEX CLASSIC 110 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

21

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 21G0,75Mmâ² Olflex Classic 110