Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010033/100
Cod. Produttore
0010033/100
Cod. EAN
4044774533223

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 21G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 21G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo flessibilità e durabilità. La sua costruzione assicura una trasmissione sicura dell'energia, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto e una gamma di utilizzi, OLFLEX CLASSIC 100 rappresenta una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

21

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

195 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 21G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V