Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119021/50
Cod. Produttore
1119021/50
Cod. EAN
4044774549880

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 21
  • Sezione filo: 0,5 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: impianti elettrici
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 è caratterizzato da 21 fili con sezione di 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nell'ambito degli impianti elettrici. Il conduttore, realizzato con materiali di alta qualità e superficie specifica, assicura una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo standard elevati di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

221 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

21

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 21G0,5Mmâ² Olflex Classic 110