Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119021
Cod. Produttore
1119021
Cod. EAN
4044773068849

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 21
  • Materiale isolante: resistente
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Design: compatto
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 21G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto, parte della rinomata gamma OLFLEX, è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo affidabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima esigenza elettrica e sperimenta la differenza nella qualità e nelle prestazioni.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

221 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

21

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 21G0,5Mmâ² Olflex Classic 110