Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010011
Cod. Produttore
0010011
Cod. EAN
4044773009866

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 21
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Standard
  • Serie: CLASSIC 100
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 21G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una grande flessibilità e durabilità. La sua costruzione lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e qualità nei cavi elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

224 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

21

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 21G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V