Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591223
Cod. Produttore
1591223
Cod. EAN
4044773103267

Informazioni di prodotto

  • Tipo: A-2YF(L)2Y
  • Sezione cavi: 20X2X0,8
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Protezione: ST III BD
  • Serie: RR1591223
Descrizione del produttore: Il cavo A-2YF(L)2Y ST III BD 20X2X0,8 è un prodotto elettrico caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni. Progettato per applicazioni che richiedono prestazioni elevate, questo cavo offre robustezza e durata nel tempo, assicurando sicurezza e continuità nel trasporto dell’energia elettrica. La sua struttura compatta e i materiali selezionati lo rendono ideale per impieghi professionali in ambito elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

475 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

19,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

195 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 20X2X0,8Mmâ² A-2Yf(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione