Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591154
Cod. Produttore
1591154
Cod. EAN
4044773104226

Informazioni di prodotto

  • Tipo: A-2Y(L)2Y
  • Conduttori: 20x2x0,8 mm
  • Isolamento: Polietilene
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Struttura: Doppio conduttore
  • Serie: ST III BD
  • Uso: Collegamento stabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico A-2Y(L)2Y con isolamento in polietilene, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura comprende due conduttori da 20x2x0,8 mm, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie trattata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza, questo cavo è adatto a impianti industriali e civili dove è necessario un collegamento stabile e duraturo.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

18 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

180 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 20X2X0,8Mmâ² A-2Y(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione