Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591311
Cod. Produttore
1591311
Cod. EAN
4044773102093

Informazioni di prodotto

J-Y(ST)Y...LG 20X2X0,6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y...LG con 20 coppie di conduttori da 2 fili ciascuno, diametro di 0,6 mm. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati e segnali elettrici, offre affidabilità e resistenza grazie alla qualità del materiale conduttore e alla finitura della superficie. Ideale per applicazioni in impianti elettrici e di comunicazione che richiedono precisione e durabilità.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

110 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 20X2X0,6Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione