Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591032
Cod. Produttore
1591032
Cod. EAN
4044773106527

Informazioni di prodotto

  • Tipo: A-2YF(L)2Y ST III BD
  • Struttura: 20X2X0,6
  • Conduttore: materiale specifico
  • Superficie: trattata per prestazioni
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Durata: elevata affidabilità
  • Trasmissione: segnale efficiente
  • Serie: ST III BD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico A-2YF(L)2Y ST III BD con struttura 20X2X0,6, caratterizzato da conduttore in materiale specifico e superficie trattata per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,28 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

310 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

17,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

175 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 20X2X0,6Mmâ² A-2Yf(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione