Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035142
Cod. Produttore
0035142
Cod. EAN
4044773028140

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 20x2
  • Sezione conduttore: 0,14 mm²
  • Tipo conduttore: doppio
  • Materiale isolamento: non specificato
  • Applicazione: segnali elettrici
  • Design: compatto e resistente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 20X2X0,14, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambito elettrico. La sua struttura a doppio conduttore offre una trasmissione affidabile dei segnali, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli questo cavo per la tua prossima applicazione e sperimenta la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

184 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 20X2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)