Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119870
Cod. Produttore
1119870
Cod. EAN
4044773061000

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 20X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 20 conduttori da 1 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una buona conducibilità e resistenza nel tempo. La superficie del conduttore è studiata per ottimizzare la connessione e ridurre le perdite di energia. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un prodotto robusto e performante.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Geometria del cavo

Tondo

Specifica materiale mantello

Altro

Specifica isolamento fili

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

134 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Superficie conduttore

Lucido

diametro esterno circa

13,4 mm

numero di fili

20

tensione nominale U0

300 V

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore

Rame

colore del rivestimento

Grigio

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

peso

330 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

marcatura filo

Cifre

isolamento filo

PVC

sezione nominale del conduttore

1 mm²

Produttore

Cavo 20X1Mmâ² Olflex Classic 110