Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030264
Cod. Produttore
1030264
Cod. EAN
4064727109640

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 20x0,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYY con 20 fili da 0,5 mm² di sezione, caratterizzato da un rivestimento nero che garantisce resistenza e durata. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e flessibilità, ideale per il cablaggio interno di macchinari e impianti elettrici. La qualità dei materiali assicura ottime prestazioni nella trasmissione di segnali e nella gestione delle connessioni elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

214 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

20

diametro esterno circa

11,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 20X0,5Mmâ² Unitronic Liyy Nero