Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028420/100
Cod. Produttore
0028420/100
Cod. EAN
4044774708997

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 20 x 0,34 mm²
  • Tipo cavo: LIYY
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: collegamento dispositivi
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: ambienti complessi
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 20X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua costruzione lo rende perfetto per il collegamento di dispositivi elettronici, assicurando una trasmissione del segnale affidabile e sicura. Scegli UNITRONIC per un'eccellenza senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

159 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

20

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 20X0,34Mmâ² Unitronic Liyy