Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034520/100
Cod. Produttore
0034520/100
Cod. EAN
4044774714158

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 20
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Protezione: schermatura contro interferenze
  • Uso: industriale
  • Resistenza ambientale: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 20X0,34, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto, realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro interferenze esterne. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per utilizzi industriali. Con il suo design versatile, l'UNITRONIC LIYCY è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in ogni contesto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

20

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 20X0,34Mmâ² Unitronic Liycy