Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034420/100
Cod. Produttore
0034420/100
Cod. EAN
4044774713281

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,25 mm²
  • Numero fili: 20
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Installazione elettrica
  • Uso: Cablaggio industriale
  • Trasmissione segnale: Efficient
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY composto da 20 fili con sezione di 0,25 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni elettriche affidabili. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per impieghi nell’ambito dell’installazione elettrica e del cablaggio industriale. La struttura del conduttore assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

20

diametro esterno circa

9,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 20X0,25Mmâ² Unitronic Liycy