Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034320/100
Cod. Produttore
0034320/100
Cod. EAN
4044774712383

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 20x0,14
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 20X0,14, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti diversi. La sua costruzione assicura una trasmissione del segnale affidabile e una lunga durata. Scegli UNITRONIC per un'affidabilità senza compromessi nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

20

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 20X0,14Mmâ² Unitronic Liycy Comando