Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0042022/100
Cod. Produttore
0042022/100
Cod. EAN
4044775192504

Informazioni di prodotto

OLFLEX LIFT F 20G1 300/500V
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 20 fili di conduttore in classe specifica, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni a 300/500V. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conduzione elettrica, assicurando efficienza e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale conduttore di qualità superiore e una costruzione robusta.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

591 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

20

larghezza della linea circa

59 mm

altezza della linea circa

4,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Produttore

Cavo 20G1Mmâ² Olflex Lift F 300/500V