Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027567/50
Cod. Produttore
0027567/50
Cod. EAN
4044774632179

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 20G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 P con 20 fili di conduttore di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie specifica per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza, assicurando sicurezza e efficienza nella trasmissione elettrica. La dimensione AWG dei fili è calibrata per offrire un equilibrio perfetto tra capacità di carico e maneggevolezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

321 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

20

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 20G1Mmâ² Olflex Fd 855 P