Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027567
Cod. Produttore
0027567
Cod. EAN
4044773014716

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 20G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 20G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una connessione sicura e affidabile. OLFLEX FD 855 P 20G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico, offrendo prestazioni superiori in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

321 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

20

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 20G1Mmâ² Olflex Fd 855 P