Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119220/50
Cod. Produttore
1119220/50
Cod. EAN
4044774551821

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 20G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 20G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre affidabilità e sicurezza in ogni applicazione. La sua struttura è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando un'ottima resistenza e flessibilità. Con un design pensato per facilitare l'installazione, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

330 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

20

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

134 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 20G1Mmâ² Olflex Classic 110