Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2027505
Cod. Produttore
2027505
Cod. EAN
4044777884049

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 2ST 20G1.5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CRANE 2ST 20G1.5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. La sua costruzione a doppio conduttore garantisce prestazioni affidabili, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con il suo eccellente isolamento, l'OLFLEX CRANE è perfetto per le esigenze di movimentazione e automazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

720 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

20

diametro esterno circa

20 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

400 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

Produttore

Cavo 20G1,5Mmâ² Olflex Crane 2St Comando