Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0101104
Cod. Produttore
0101104
Cod. EAN
4044773064544

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiali resistenti
  • Temperatura: Alta resistenza
  • Filo singolo: 20/7 AWG
  • Colore: Rosso (RD)
  • Connessione: Stabile e efficiente
  • Applicazioni: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: OLFLEX HEAT 260 SC è un cavo elettrico caratterizzato da un isolamento di alta qualità e un conduttore realizzato con materiali resistenti, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti ad alta temperatura. Il cavo presenta un singolo filo con dimensioni AWG specifiche, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e una conduttività efficiente, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per impianti elettrici che necessitano di resistenza termica e robustezza.

isolamento filo

Altro

peso

6 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 20/7Awg Olflex Heat 260 Sc Rosso