Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0102104/100
Cod. Produttore
0102104/100
Cod. EAN
4044774693286

Informazioni di prodotto

  • Tipo: unipolare
  • Isolamento: alta qualità
  • Conduttore: AWG 20/19
  • Colore: rosso
  • Resistenza: alte temperature
  • Flessibilità: ottimale
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Applicazione: quadri elettrici
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale resistente e presenta una superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica. La struttura a singolo filo di dimensione AWG 20/19 offre una perfetta combinazione di flessibilità e robustezza, ideale per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature e durata nel tempo. Il colore rosso facilita l’identificazione e l’organizzazione nei quadri elettrici. Questo cavo è adatto per impianti che necessitano di elevate prestazioni e protezione termica.

isolamento filo

Altro

peso

8 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 20/19Awg Olflex Heat 260 Sc Rosso