Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0102001/100
Cod. Produttore
0102001/100
Cod. EAN
4044774693194

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Sezione conduttore: 20/19 AWG
  • Colore: BK (nero)
  • Isolamento: resistente e durevole
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Protezione: alta qualità conduttore
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Prestazioni: affidabilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 SC con conduttore singolo da 20/19 AWG, caratterizzato da un isolamento resistente e una superficie del conduttore di alta qualità. Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche, offre durata e protezione ottimali grazie ai materiali selezionati per il conduttore e l’isolamento. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione di corrente.

isolamento filo

Altro

peso

6 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 20/19Awg Olflex Heat 260 Sc Nero