Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0102000/100
Cod. Produttore
0102000/100
Cod. EAN
4044774828374

Informazioni di prodotto

  • Isolamento: alta qualità
  • Conduttore: AWG 20/19
  • Colore: GNYE (giallo-verde)
  • Applicazione: messa a terra
  • Resistenza: condizioni termiche elevate
  • Uso: ambienti industriali
  • Protezione: isolamento e sicurezza
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 SC con isolamento di alta qualità e conduttore in materiale resistente. Il cavo è costituito da un singolo filo di dimensioni AWG 20/19, con superficie del conduttore trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. La colorazione GNYE (giallo-verde) lo rende ideale per applicazioni di messa a terra e sicurezza elettrica. Progettato per resistere a condizioni termiche elevate, è adatto per impieghi in ambienti industriali e installazioni che richiedono elevate prestazioni di isolamento e protezione.

isolamento filo

Altro

peso

6 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 20/19Awg Olflex Heat 260 Sc Gnye