Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0102002/100
Cod. Produttore
0102002/100
Cod. EAN
4044774693217

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 20/19 AWG
  • Colore: Blu
  • Resistenza alta temperatura: Si
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Design: Robusto
  • Serie: HEAT 260 SC
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX HEAT 260 SC, un prodotto della rinomata marca OLFLEX. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una sezione di 20/19 AWG, garantendo prestazioni eccellenti in ambienti ad alta temperatura. Il suo design robusto e la colorazione blu lo rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore.

isolamento filo

Altro

peso

8 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 20/19Awg Olflex Heat 260 Sc Blu