Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0102009/100
Cod. Produttore
0102009/100
Cod. EAN
4044774693279

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 20/19 AWG
  • Resistenza al calore: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Materiale isolante: resistente
  • Durata: lunga
  • Protezione: eccellente
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con un diametro di 20/19 AWG, questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, l'OLFLEX HEAT 260 SC offre una protezione eccellente contro il calore, garantendo una lunga durata e sicurezza nelle tue installazioni elettriche. Scegli un prodotto che unisce innovazione e robustezza per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

6 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 20/19Awg Olflex Heat 260 Sc Arancio