Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023250
Cod. Produttore
0023250
Cod. EAN
4044774528335

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO C HFFR 1X95 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Petro C HFFR con un conduttore singolo da 95 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali e petrolchimici. Il materiale HFFR assicura una resistenza ottimale al fuoco senza rilascio di gas corrosivi, offrendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il rivestimento nero conferisce protezione contro agenti esterni e usura, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

isolamento filo

Poliolefina

peso

1155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

21,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

432 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

129,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero