Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0061001/100
Cod. Produttore
0061001/100
Cod. EAN
4044777027132

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X95 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF con conduttore singolo da 95 mm², caratterizzato da isolamento specifico per alte temperature. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Ideale per installazioni che richiedono resistenza termica e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

Altro

peso

982 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

16,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero