Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249535/500
Cod. Produttore
1249535/500
Cod. EAN
4044777174553

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x95 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A con conduttore in rame flessibile di alta qualità, rivestito da un isolamento resistente alle alte temperature fino a 180 gradi Celsius. Progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni in ambienti esigenti. Il conduttore singolo da 95 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la guaina esterna nera protegge il cavo da agenti chimici e meccanici. Ideale per installazioni in impianti elettrici che necessitano di materiali durevoli e performanti.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1004 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

17,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Nero Unipolare