Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026663/500
Cod. Produttore
0026663/500
Cod. EAN
4044774629407

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 1X95 mm²
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Uso: ambienti industriali
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
  • Serie: FD 90 CY
  • Prestazioni: ottimali
  • Protezione: alta sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 90 CY 1X95, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire performance ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. Con un diametro di 1X95 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione e l'uso.

isolamento filo

PVC

peso

1157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

95 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

20,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

156,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Olflex Fd 90 Cy