Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062947
Cod. Produttore
1062947
Cod. EAN
4044777040230

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x95 mm²
  • Costruzione: materiali resistenti
  • Applicazione: uso elettrico
  • Durata: alta affidabilità
  • Protezione: funzionamento sicuro
  • Versatilità: adattabile a vari usi
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X95, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria affidabilità e durata. La sua costruzione è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento sicuro e efficiente. Con un design innovativo, l'OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X95 si distingue per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diverse esigenze nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

1135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

20,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

209 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

209 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy