Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062915
Cod. Produttore
1062915
Cod. EAN
4044776552017

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1x95 mm²
  • Tipo: OLFLEX CHAIN 809 SC
  • Applicazione: uso industriale
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Affidabilità: alta
  • Protezione: condizioni gravose
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Serie: CHAIN 809 SC
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC con sezione di 1x95 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un singolo filo principale di alta qualità. Questo cavo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, garantendo una trasmissione efficiente della corrente elettrica in ambienti industriali e impianti complessi. La sua struttura è studiata per resistere a sollecitazioni meccaniche e condizioni operative gravose, offrendo una soluzione duratura e performante per il cablaggio elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

1015 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Olflex Chain 809 Sc