Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600310
Cod. Produttore
1600310
Cod. EAN
4044773090802

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x95
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSGAFOU con tensione nominale di 1,8/3 kV e sezione conduttore di 95 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una trasmissione efficiente della corrente e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è indicato per impieghi industriali e civili dove è necessaria una protezione affidabile contro sovratensioni e condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare