Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4727012/100
Cod. Produttore
4727012/100
Cod. EAN
4044775284322

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1x95 BK
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C è un conduttore singolo da 95 mm² con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono progettati per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica, mentre la classe del conduttore ne certifica la qualità e la conformità agli standard. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, offrendo un isolamento ottimale e prestazioni elevate in ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1055 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² H07Z-k 90 C Bk Unipolare