Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521025
Cod. Produttore
4521025
Cod. EAN
4044773421088

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X95 BU
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X95 BU, un prodotto di alta qualità della famiglia RR4521025. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La colorazione blu non solo offre un aspetto professionale, ma consente anche un facile riconoscimento. Ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza, il cavo H07V-K è perfetto per installazioni elettriche di vario tipo, assicurando un funzionamento ottimale e duraturo.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

880 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Bu H07V-k Unipolare