Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161401/100
Cod. Produttore
4161401/100
Cod. EAN
4044775148440

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X95 BK
  • Conduttore: monofilare
  • Isolamento: alta qualità
  • Applicazione: impiantistica elettrica
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Prestazioni: ottime elettriche
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un conduttore singolo con isolamento di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo selezionato e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche. La sua dimensione AWG è studiata per assicurare una capacità di trasporto corrente adeguata, mentre la struttura monofilare contribuisce a una maggiore robustezza e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per installazioni che richiedono resistenza e efficienza, offrendo una soluzione versatile per l’impiantistica elettrica professionale.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

930 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

17,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare