Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161401/50
Cod. Produttore
4161401/50
Cod. EAN
4044774698205

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X95 BK
Descrizione del produttore: Il RR4161401/50 è un prodotto versatile della gamma MULTI-STANDARD, progettato per soddisfare le esigenze elettriche più elevate. Realizzato con un materiale di alta qualità, questo componente SC 2.1 1X95 BK offre prestazioni affidabili e durature. La sua finitura nera elegante non solo conferisce un aspetto moderno, ma garantisce anche una facile integrazione in qualsiasi ambiente elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono standard multipli, il RR4161401/50 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

930 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

17,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare