Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521015/1000
Cod. Produttore
4521015/1000
Cod. EAN
4044777031726

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X95 BK
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X95 BK è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità, isolato con materiale resistente per garantire sicurezza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni industriali e di impianti elettrici, offre un'eccellente conducibilità grazie alla superficie liscia del conduttore e alla classe costruttiva che assicura flessibilità e affidabilità. Il rivestimento isolante protegge efficacemente contro agenti esterni, mantenendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensive. Questo cavo è ideale per realizzare collegamenti elettrici sicuri e duraturi in ambienti professionali.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

880 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X95Mmâ² Bk H07V-k Unipolare