Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4151401
Cod. Produttore
4151401
Cod. EAN
4044773632743

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: 1X95 mm²
  • Isolamento: alta qualità
  • Colore: nero (BK)
  • Materiale conduttore: prima scelta
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Protezione: resistente agenti esterni
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 1X95 BK è caratterizzato da un conduttore singolo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo di prima scelta, con superficie ottimizzata per migliorare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata, con dimensioni AWG specifiche per assicurare la corretta portata di corrente. La sua struttura è studiata per fornire un isolamento efficace e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo adatto a molteplici utilizzi nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

930 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

17,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X95 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare