Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521005
Cod. Produttore
4521005
Cod. EAN
4044773422313

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X95 mm²
  • Colore conduttore: GNYE
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Serie: RR4521005
  • Uso: Professionale e domestico
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X95 GNYE, un prodotto della famiglia di materiali elettrici di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambienti. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con un design versatile, il cavo H07V-K è perfetto per soddisfare le esigenze di installazioni elettriche professionali e domestiche.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

880 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X95 Gnye H07V-k Unipolare