Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521005/50
Cod. Produttore
4521005/50
Cod. EAN
4044777031658

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X95 GNYE
Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X95 GNYE è un conduttore elettrico unipolare caratterizzato da un isolamento di alta qualità e da un materiale conduttore affidabile. Progettato per garantire sicurezza e durata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un filo con superficie liscia e resistente. La sua struttura con un singolo filo di sezione 95 mm² assicura un'eccellente conducibilità e facilità di installazione in impianti elettrici civili e industriali. Il rivestimento GNYE conferisce una protezione aggiuntiva contro agenti esterni, rendendolo adatto anche a condizioni di utilizzo impegnative.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

880 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X95 Gnye H07V-k Unipolare