Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521044/50
Cod. Produttore
4521044/50
Cod. EAN
4044777031801

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X70 RD
Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X70 RD è un conduttore elettrico unipolare caratterizzato da un isolamento di alta qualità e da un materiale conduttore resistente. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, presenta una superficie del conduttore ottimizzata per una migliore conduttività. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un singolo filo con sezione di 70 mm², offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto sia per impieghi domestici che industriali, assicurando efficienza e protezione contro le sollecitazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

peso

680 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Rd H07V-k Unipolare