Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4600027
Cod. Produttore
4600027
Cod. EAN
4044773481303

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX STATIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x70 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazione: statica
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX STATIC CY BLACK 1X70, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni statiche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti e affidabilità in ambienti industriali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma è anche pratica per l'integrazione in diversi sistemi. Ideale per chi cerca un prodotto robusto e duraturo, OLFLEX STATIC CY BLACK 1X70 è la scelta perfetta per esigenze elettriche specifiche.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

peso

1004 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

schermo

numero di fili

1

diametro esterno circa

18,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Static Cy Black Comando