Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0060001
Cod. Produttore
0060001
Cod. EAN
4044773446340

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mm²
  • Colore: nero
  • Temperatura max: 180°C
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: resistenti
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tipo: 1X70
  • Uso: ambienti impegnativi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X70 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e ambienti impegnativi. La sua colorazione nera offre un aspetto professionale, mentre la sezione da 70 mm² assicura una conduzione elettrica efficiente. OLFLEX HEAT è sinonimo di affidabilità e prestazioni superiori, rendendolo una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Altro

peso

724 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

14,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero